曜日別特売

カットエース

カットエース - 光洋化学カットエース - 光洋化学カットエース - 光洋化学

・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
・糊残りしにくい。床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・硬質塩ビなどにも糊残りしにくい。

用途
床養生
粘着力(N/25mm)
7
全14種類を絞り込む
テープ幅(mm)
色
テープ長さ(m)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02994027FB1巻青10050
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994097FG1巻緑3850
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994122FW1ケース(18巻)白10050
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994298FW1ケース(30巻)白3850
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994350FG1巻緑2525
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994447FW1巻白3850
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994472FB1巻青3850
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994560FG1ケース(18巻)緑10050
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994578FG1ケース(30巻)緑3850
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994639FG1ケース(60巻)緑2525
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994657FW1巻白10050
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994709FG1巻緑10050
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994752FB1ケース(18巻)青10050
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994858FB1ケース(30巻)青3850
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする