光洋化学
カットエース
・手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材使用。
・糊残りしにくい。床養生(フローリング)に最適。
・床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい。
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
用途
床養生
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/25mm)
7
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02994718
FP
1巻
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02994761
FP
1ケース(30巻)
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください