曜日別特売

Cat VOLシリーズ

Cat VOLシリーズ - コーニング

モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。事務所内の情報コンセントとして。

セット内容
RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット
材質/仕上
ポリカーボネート(PC)/アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
白
品番
361-3658
タイプ
5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット 1ポート
種類
カテゴリ5e 1ポート
ポート数
1
適合ケーブル
カテゴリー5e UTP
アズワン品番
61-2227-64
カテゴリー
カテゴリ5e
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02988506VOL-SMB-1TK5
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする