曜日別特売

パイロット式電磁弁:Nシリーズ

パイロット式電磁弁:Nシリーズ - azbil(旧:山武)

蒸気用・水用のパイロット式二方電磁弁です。
パイロット方式の二重弁構造により、大口径でも安定した開閉動作を実現します。
ノーマリクローズ(通電開)タイプです。
手動開閉機構を標準装備し、停電時でも手動操作が可能です。
蒸気または冷温水のON/OFF制御に適しています。
15A~40Aはねじ込み接続、50Aはフランジ接続に対応します。

用途
電源:AC100VまたはAC200V、50/60Hz
適用流体:蒸気、水(機種による)
許容流体圧力:1.47MPa以下
作動差圧:14.7kPa以上
蒸気用温度範囲:100~170℃
水用温度範囲:1~100℃
周囲条件:50℃以下、95%RH以下
本体材質:青銅鋳物
主弁材質:ステンレス鋼
内容量
1個
関連資料:(0.76MB)
注意
※画像は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 1~21件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02980289N-20S-200
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02980648N-25S-100
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02981427N-32W-200
¥231,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982188N-20S-100
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982240N-32S-100
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982599N-25S-200
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983037N-180
¥600
¥559
¥615(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983886N-40W-100
¥271,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02984087N-40W-200
¥271,000
¥259,800
¥285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985137N-20W-100
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985426N-32S-200
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985618N-15S-100
¥104,000
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985661N-15S-200
¥104,000
¥96,980
¥106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985706NF-50W-100
¥420,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02985959N-25W-200
¥163,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986099NF-50W-200
¥420,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986431N-15W-100
¥98,400
¥91,980
¥101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02986519NF-50S-100
¥420,000
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987298N-25W-100
¥163,000
¥159,800
¥175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987386N-20W-200
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02987752N-40S-100
¥280,000
¥269,800
¥296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする