曜日別特売
RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932

RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932
RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932
RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932
RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932
RBT-3048-100 リボンチューブ デンカエレクトロン 02992932

リボンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
02992932
品番
RBT-3048-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。

色
白
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする