曜日別特売

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K

冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁:JIS20K - azbil(旧:山武)

制御弁機能と流量計測制御機能を一体化した電動二方弁
JIS20K対応の高圧仕様
バルブ・アクチュエータ一体型で省施工化を実現
冷温水流量の計測と制御を1台で実現
小型・軽量設計
流量制御と開度制御を選択可能
流量特性はイコールパーセンテイジ特性またはリニア特性を選択可能
高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
SAnet通信対応
流量・圧力・温度・開度・動作履歴を取得可能
補助DI/DO搭載による省配線化

用途
形式:FVY516E
用途:冷温水用流量計測制御機能付電動二方弁
接続口径:15A~80A
Cv値:2.5~125
本体圧力定格:JIS20K
最高使用圧力:2.0MPa
配管接続:JIS20Kフランジ(RF)
適用流体:冷温水
流体温度:0~80℃
流量特性:イコールパーセンテイジ特性
レンジアビリティ:100:1
弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%
本体材質:SCPH2(炭素鋼鋳鋼)
内容量
1個
関連資料:(2.85MB)
注意
※画像は代表画像です
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979799FVY516EJ0061-BS1
¥1,690,000
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02979869FVY516EJ0081-BS1
¥1,890,000
¥1,798,000
¥1,977,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02982389FVY516EJ0013-BS1
¥720,000
¥669,800
¥736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02983518FVY516EJ0042-BS1
¥920,000
¥859,800
¥945,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする