ユニバーサル基板 デジタルパターン
片面銅箔・シングルパターン仕様のユニバーサル基板です。2.54mmピッチのスルーホール配列により、DIP ICや各種リード部品の試作・評価回路に最適。電子工作から小規模量産前のプロトタイプ制作まで幅広く活用できる定番タイプの基板です。
- 仕様
- 銅箔:35μ(片面)
- 材質
- ガラスコンポジット(CEM-3)
- ピッチ(mm)
- 孔間:2.54
- 表面処理
- 鉛フリー半田レベラ(順次フラックス仕上へ変更)
- 取付孔(Φmm)
- 3.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 孔径(Φmm)
- 1.0仕上り
- 内容量
- 1枚
ユニバーサル基板 の新着商品
カテゴリ


































