IC-701-72N ユニバーサル基板 デジタルパターン タカス電子製作所 03086951

 

IC-701-72N ユニバーサル基板 デジタルパターン タカス電子製作所 03086951
IC-701-72N ユニバーサル基板 デジタルパターン タカス電子製作所 03086951
IC-701-72N ユニバーサル基板 デジタルパターン タカス電子製作所 03086951

ユニバーサル基板 デジタルパターン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は裏面・サイズが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
裏面
シルク:印刷あり
サイズ
1.2(t)×69×95mm
注文コード
03086951
品番
IC-701-72N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥603
販売価格(税別)
¥548

片面銅箔・シングルパターン仕様のユニバーサル基板です。2.54mmピッチのスルーホール配列により、DIP ICや各種リード部品の試作・評価回路に最適。電子工作から小規模量産前のプロトタイプ制作まで幅広く活用できる定番タイプの基板です。

サイズ
1.2(t)×69×95mm
裏面
シルク:印刷あり
仕様
銅箔:35μ(片面)
材質
ガラスコンポジット(CEM-3)
ピッチ(mm)
孔間:2.54
表面処理
鉛フリー半田レベラ(順次フラックス仕上へ変更)
取付孔(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
孔径(Φmm)
1.0仕上り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする