34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136

34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136
34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136
34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136
34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136
34599-999-999 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」 Jabra 03094136

無線ヘッドセット 両耳 MS認定 「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a」34599-999-999

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03094136
品番
34599-999-999
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

「Jabra ClearVoice」 ▼雑音を低減して会議に集中「アクティブノイズキャンセリング」 ▼10分間の充電で最長3.5時間の音楽再生「急速充電」 ▼外部音を取り込める「ヒアスルー」 ▼2台同時接続「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「180度ビジーライト」▼通話中のノイズを遮断

接続方式
Bluetooth、USB
連続使用時間(時間)
【通話】最長21(ANC/ビジーライトがオフの場合)、最長16(ANC/ビジーライトがオンの場合)、【音楽再生】最長36(ANCがオフの場合)、最長25(ANCがオンの場合)
Bluetooth
Ver5.3
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング
アクティブノイズキャンセリング、ミュート

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする