アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03087836
EP8904
ベージュ
LL
47.5
60
75
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03088150
EP8605
ベージュ
M
44.5
56
69
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
03088780
EP8605
ベージュ
SS
42
54
67
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03089708
EP8904
ベージュ
S
43
55
67
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
03090268
EP8605
ネイビー
3L
49
61
77
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください