曜日別特売

2206 TecRecycライトジャケット

2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2206 TecRecycライトジャケット - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したワークジャケット。物を傷付けないように前立てやフラップを使用して突起物の出にくい仕様。フルハーネスを着用しても使用できるようにポケット位置を調整している。裾はアジャスターボタン、袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。

付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
390(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%
収納数
両胸フラップポケット・縦ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
生地
【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
伸縮性(%)
【横方向】12
内容量
1着
45件中 1~45件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070299812206ブルーS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070302522206シルバーグレーL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070305072206ベージュ6L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070306292206ブラックLL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070306562206ブルー5L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070308392206ブラック4L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070311192206ブルーL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070314872206ブルーM
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070316092206ブラック3L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070317222206ベージュ5L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070323612206ブルー6L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070326412206ブルーLL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070326772206シルバーグレー4L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070330612206ネイビー6L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070332712206ネイビーLL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070333682206シルバーグレーLL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070334292206ブラック5L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070335172206ネイビーL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070335422206ベージュ4L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070336482206ブルー3L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070337612206ベージュSS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070340772206ネイビー3L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070343122206ブラックL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070345582206ベージュL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070346012206ブラックM
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070352672206ベージュM
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070353622206シルバーグレーM
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070354162206ベージュLL
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070354322206ブラックS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070355812206シルバーグレー3L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070358612206シルバーグレーS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070362022206ブラック6L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070364662206シルバーグレーSS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070371572206ブルー4L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070374622206シルバーグレー6L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070377512206ネイビーSS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070379002206シルバーグレー5L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070380062206ネイビーM
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070385912206ネイビーS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070388102206ネイビー5L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070388192206ベージュS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070400092206ベージュ3L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070400882206ブルーSS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070407002206ネイビー4L
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
070407882206ブラックSS
¥10,800
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする