曜日別特売

ニットシャツ(兼用)

ニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITEニットシャツ(兼用) - UNITE

パイピングがデザインをひきしめるクールなニットシャツ。吸汗速乾でずっと軽やかに。

仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0170 0309366203093662MZ0170ブラックS432070
¥4,900
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
MZ0170 0309381103093811MZ0170オレンジSS411968
¥4,900
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする