住商モンブラン
パンツ 兼用 総ゴム ネイビー
軽さとストレッチ性を兼ね備えた、男女兼用パンツ。テーパードタイプで、すっきりとしたシルエットです。
色
ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
タスランストレッチトロ
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839258
MB006-83-M
85
68~80
27
102
64
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06839879
MB006-83-S
85
64~76
27
98
62
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06840737
MB006-83-LL
90
82~94
28
116
74
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06841191
MB006-83-SS
85
58~70
27
92
58
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06842356
MB006-83-3L
90
90~102
29
124
79
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06842959
MB006-83-L
90
76~88
28
110
70
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
06845576
MB006-83-ML
85
72~84
27
106
67
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください