住商モンブラン
ジャケット メンズ 半袖
表情を引き締めるミニマムな襟とシンプルでも印象的なツートンカラーのメンズジャケット。スポーツウェアのような動きやすさとデザインが魅力の、M+アクティブシリーズです。
色
白/ネイビー
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06841121
MJ558-0109-LL
118
47
26
76
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06841410
MJ558-0109-S
104
41
25
67
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06845427
MJ558-0109-3L
126
49
26
76
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06845558
MJ558-0109-M
108
43
25
70
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください