アルベ(チトセ)
パンツ[女〕
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケッ
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
54
ウエスト(cm)
83~89
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
股上(cm)
33.5
ヒップ(cm)
設定寸:111
性別
女性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03088351
AS9003
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください