ダブルアクティブカーゴパンツ
10年以上愛され続けるデニム商品です。
刺繍やプリント、ファスナー、ボタンなど細部までこだわり、ヘリンボーン生地を採用することで、生地そのものにもデザイン性を持たせています。
ベルトループにはDカンを付けております。
- トラスコ品番
- 746-6044
- 色
- シルバー
- サイズ
- S
- 股下(cm)
- 80
- ウエスト(cm)
- 84
- 対応シーズン
- 通年
- 内容量
- 1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥650/税込¥715 |
ノータックカーゴパンツ オールシーズン の新着商品
カテゴリ


























