曜日別特売

防風ストレッチカーゴパンツ

防風ストレッチカーゴパンツ - 藤原産業

防風性に優れソフトで上品な光沢感や軽さが特徴で、高機能素材が驚異の伸縮性です。
ウエスト調整紐(先端金属)、ジョガータイプ、両脇カラビナループ仕様です。
右脇ポケット、オリジナルプリント入りファスナー付きポケット、左右後ろ切り替えポケットです。
オリジナル刻印入りのリベット・タックボタンです。

用途
カーゴパンツ。
色
No.02(コン)
サイズ
M
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
102
膝幅(cm)
20.2
裾幅(cm)
14
ワタリ(cm)
31
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422516840005-02-M
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする