パンツ[男]

パンツ[男] - アルベ(チトセ)パンツ[男] - アルベ(チトセ)
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
色
グレー
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03087371KM8383W12012030141
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
03092508KM8383W11011029131
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする