パンツ[男]

パンツ[男] - アルベ(チトセ)パンツ[男] - アルベ(チトセ)

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
76~80
機能
防汚、抗菌防臭
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
105
性別
男性用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03092061RW0026
¥8,900
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする