製品画像
アルベ(チトセ)
ポロシャツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オフホワイト
オフホワイト
ベージュ
サイズ
LL
LL
3L
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03087502
品番
RW0020
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。
色
オフホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
120
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。