※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサ電子工業
磁気近接センサ(4線式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03097776
品番
AHM0251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面
取付
M9ナット 締付トルク5N・m
タイプ
4線式
保護構造
IP67
感度
【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC12~24
消費電流(mA)
10 MAX
出力電流(mA)
30 MAX
ケーブル
4芯Φ3.1×1000mm
出力仕様
Nchオープンドレン
表示灯
S極:赤/N極:緑
応答時間(ms)
50
ケーブル色
黒