TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310

TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310
TT-SD1300P Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンク 高橋国際商事 03094310

Bluemakeデジタルスリムカメラ ピンクTT-SD1300P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03094310
品番
TT-SD1300P
参考基準価格(税別)¥12,546販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

薄さたった1cm。スリムでコンパクト、そしてキレイに撮れるコンパクトデジカメ。遠くのものもクッキリ撮れるデジタル16倍ズーム。シャッター半押しで簡単にピントが合うオートフォーカス機能や笑顔検出など機能も充実。

付属品
カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書
質量(g)
約64
電源
リチウムイオンバッテリー500mAh(充電約2時間、最大録画時間45分)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×60×12(最薄部10)
レンズ
F-4.6mm F/1.8
有効画素数
1300万画素
機能
webカメラモード、フラッシュ撮影、自動電源オフ、セルフタイマー、連続撮影、サイレント録画、タイムラプス録画、スロー/ループ録画、露出補正、ホワイトバランス
ズーム
デジタル16倍
ISO感度設定
自動/100/200/400/800/1600/3200
インターフェイス
Type-C/microSD
スクリーン
2.8インチIPS(4:3)
記録メディア
microSD256GB迄
イメージセンサー
CMOSセンサー13MP

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする