曜日別特売

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ

アズプロ電子天秤 ASRシリーズ - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
内部分銅モデルの電子天秤です。

仕様
風防無し
寸法(mm)
208×320×98
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.1
再現性
(標準偏差)0.1g
計量皿寸法(Φmm)
180
風袋引き範囲
全秤量
直線性
±0.2g
安定時間(秒)
1
アズワン品番
2-8036-28
校正分銅
内部
秤量(g)
4200
校正分銅値
スパン校正分銅値:2000gまたは4000g、リニアリティ校正分銅値:1000g/2000g/3000g/4000g
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03100951ASR4201
¥99,900
¥98,980
¥108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする