曜日別特売
026106 ステンブライトTK-240 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 03101669

ステンブライトTK-240

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03101669
品番
026106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

操作性向上の使いやすいデザイン
軽量ながら充分なパワーを搭載
低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能です。
90 ~264V入力対応で海外でも使用可能です。
モード・電解液の組み合わせで、ステンレスのいろいろな表面処理が可能です。
オートリセット機能搭載
電解液との組み合わせで不動態化皮膜を形成し耐食性UP
背面にフィルターを設置、機械の故障の原因となる異物混入を低減
精密なワークや複雑な形状の焼け取りに威力を発揮する刷毛型電極用の専用モードと専用端子を搭載することでスイッチの切り替えだけで簡単に通常ステッシャーとの切り替えができます。

仕様
AC最大(A):26
セット内容
電解装置×1台/刷毛型モップ専用ステッシャー×1本/標準ステッシャー×1本/標準アースクリップコード×1本/電源コード100V×1本/電極ホルダー×1個/刷毛型モップ×1本/ブレートチップ(小)×1個/ステンブライト薄型モップ(小)×10枚/分液容器×2個/取扱説明書×1部
本体寸法(mm)
W215×D340×H185
本体質量(kg)
5.5
入力電圧(V)
90~264
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電力(W)
最大600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする