タブレット 8インチ Android(TM)16

タブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマタブレット 8インチ Android(TM)16 - アイリスオーヤマ

【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)16対応】【過充電防止機能搭載】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
過充電防止機能搭載、満充電にしないことでバッテリーへの負担を抑え、劣化を軽減します。

付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
材質
電機部品、液晶、プラスチック、ガラス
寸法(mm)
W211.3×D126.3×H9
色
グレー
容量
内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)
360
サイズ(inch)
8
解像度
800×1280
接続端子
外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)
4000
OS
Android(TM)16
ストレージ
内部:64GB
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03103848TE08F3W64-KV1H
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする