曜日別特売

安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L

安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L - ミドリ安全安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L - ミドリ安全
(1件のレビュー)

クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。
小石や砂を運びにくいフラットソールです。

形状
ローカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)
370(26.0cm)
機能
クッション性、軽量
JIS規格
JIS T8101 C1/L/E/BO
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.1
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39570221WK300L25.5388-973472025.5
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
39570203WK300L24.5388-971868024.5
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
39570194WK300L24.0388-970066024
¥15,400
取扱い終了
返品不可
39570237WK300L26.0388-974274026
¥15,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39570221
2020-10-25
用途: 積込
丸山物流株式会社 様(運輸・通信業)

軽くて疲れにくい設計で満足しています。
デザインも良くお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする