安全靴(短靴)

安全靴(短靴) - 岡潮安全靴(短靴) - 岡潮

JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります。
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
累計販売10万足のベストセラー製品です。

用途
普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。
付属品
なし
セット内容
本体のみ
材質
合皮、本革、2重ウレタン底
色
ブラック
規格
JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品
足幅
4E
耐圧迫性荷重(kN)
10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04703050OK4801-240456-216824
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
04703102OK4801-255456-216425.5
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
04703111OK4801-270456-216927
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
04703470OK4801-250456-218025
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする