ENJOY EAL1056 NONSTRESS SERIES plus ストレートパンツ
【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地/簡単裾上げ仕様
- 用途
- 動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」脚がすっきり見えるストレートパンツです。センタープレス加工で、アイロンなしではけるので手間いらず。ブロック型の調整パーツで、股下65.5~78cmまで簡単に長さが変えられます。どんな身長の方でもバランスよく着こなせて、毎日快適に過ごせます。2wayストレッチで動きやすく、細見え効果も抜群です。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
- 素材
- ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
- 内容量
- 1枚
全9種類を絞り込む
色
サイズ
パンツ・スラックス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ
























![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922792-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03108310-260902-02.jpg)
![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03111049-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764637-260902-02.jpg)
![パンツ[男] アルベ(チトセ) パンツ[男] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02925488-260902-02.jpg)



![パンツ[女] アルベ(チトセ) パンツ[女] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02764558-260902-02.jpg)