ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ

ENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマENJOY EAL1057 NONSTRESS SERIES plus テーパードパンツ - カーシーカシマ

【素材スペック】ニットメッシュ裏地/2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/打ち込み式ホック/センタープレス加工/前のみ裏地

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」どんな身長の方でも、バランスよくはける丈に裾上げした状態でお届けするテーパードパンツです。到着後、すぐにはけて手間要らずです。裾上げの手間や時間をかけずに、すぐに活躍させられるのが嬉しいポイント。2wayストレッチで動きやすく、毎日快適に過ごせます。シルエットもきれいに仕上がる一本です。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03121278EAL1057ネイビー21
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121330EAL1057ブラック11
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121567EAL1057チャコール5
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03121741EAL1057ブラック15
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122109EAL1057ブラック5
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122136EAL1057ブラック13
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03122389EAL1057ブラック19
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03123746EAL1057チャコール15
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124017EAL1057チャコール13
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124026EAL1057ネイビー11
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124042EAL1057チャコール23
¥24,750
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124087EAL1057ネイビー19
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124096EAL1057ブラック9
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03124358EAL1057ネイビー7
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする