MOZ ミニショルダー

MOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミMOZ ミニショルダー - エツミ

アーバンにもフィールドにも映える、moz ミニショルダーバッグ。
北欧スウェーデン生まれのスタイリッシュブランド「moz(モズ)」。アーバンにもフィールドにも映えるmoz ミニショルダーバッグです。無駄をそぎ落としたワントーンデザインは、洗練された北欧らしいミニマルな雰囲気を演出します。

仕様
軽撥水加工、インナーカラー:ライムグリーン
質量(g)
約195
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16×22×11
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
14×7.5×20
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126772VZEOK-05GBEグレイッシュベージュ
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03126781VZEOK-05BKブラック
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
03126799VZEOK-05INDインディゴ
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする