アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
全12種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブルー
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
4L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
47
48
49.5
52.5
54
56
袖丈(cm)
選択してください
24
24.5
25
27.5
28
28.5
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108976
EP9010
カーキ
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03109150
EP9010
ブルー
M
49.5
25
76
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03109186
EP9010
ブルー
4L
56
28.5
86
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03109387
EP9010
ベージュ
S
48
24.5
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03110087
EP9008
ネイビー
4L
56
28.5
86
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03110306
EP9010
ベージュ
SS
47
24
74
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03110322
EP9010
ブルー
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03110367
EP9010
ベージュ
LL
52.5
27.5
82
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03111259
EP9008
ネイビー
LL
52.5
27.5
82
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03111521
EP9010
ブルー
LL
52.5
27.5
82
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03113192
EP9010
ネイビー
3L
54
28
84
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
03113201
EP9008
ネイビー
M
49.5
25
76
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください