曜日別特売
EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109186

製品画像

EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109186
EP9010 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03109186

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色ブルー
内容量1枚注文コード03109186品番EP9010
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

お客様と接するシーンで求められる親しみや すさときちんとした印象。
どちらも叶える色と幅にこだわったオーバーシルエットのストライプシャツです。

色
ブルー
サイズ
4L
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
28.5
着丈(cm)
86
仕様
左胸ポケット
素材
T/Cストライプツイル(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
47
袖丈
半袖
注意
※定番のシャツよりも、大きめのサイズ設定となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする