アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
な印象のスタンドカラー。
仕様
左胸ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03110638
BSS208
S
47
23.5
72
110
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03111338
BSS208
4L
55
27.5
84
140
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください