製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
S
4L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03110638
品番
BSS208
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
な印象のスタンドカラー。
サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
仕様
左胸ポケット
色
ベージュ
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
半袖