スカート

スカート - アルベ(チトセ)スカート - アルベ(チトセ)スカート - アルベ(チトセ)スカート - アルベ(チトセ)スカート - アルベ(チトセ)スカート - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106648KM8385ブラック7号605390
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03107488KM8385ネイビー15号7655106
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03109868KM8385ネイビー17号8056110
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03111241KM8385グレー7号605390
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03112738KM8385グレー13号7255102
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
03112912KM8385ネイビー9号645494
¥11,000
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする