製品画像
アルベ(チトセ)
スカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ブラック
ネイビー
グレー
サイズ
13号
7号
15号
17号
13号
9号
ウエスト(cm)
72
60
76
80
72
64
ヒップ(cm)
102
90
106
110
102
94
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112738
品番
KM8385
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
色
グレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
スカート丈(cm)
55
ヒップ(cm)
102
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、後ろファスナー、後ろベントあり、裏地付
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。