アルベ(チトセ)
パンツ[女]
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74~80
機能
防汚、抗菌防臭
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
105
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03111049
RW0027
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください