電波デジタル置き時計
標準電波を受信して時刻を自動修正する電波デジタル置き時計です。
大きな液晶画面(W96×H62.4mm)で時刻・カレンダー・曜日を見やすく表示します。
温度(-9.9~50℃)と湿度(20~95%)を同時に表示します。
快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥の環境目安表示付きです。
電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ、照明ライトを搭載しています。
12時間(午前・午後)表示と24時間表示の切換式です。
- 用途
- 寝室やリビングでの目覚まし時計として。
オフィスや事務所での時刻と室内環境の確認に。
熱中症対策・乾燥対策の目安確認に。
- 色
- ホワイト
- 本体寸法(mm)
- 約H89.81×W112×D57
- 表示
- 環境目安表示:快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥
- 表示範囲
- 湿度20~95%
- 使用電池
- 単4マンガン乾電池2本(推奨)
- 表示範囲(℃)
- -9.9~50(精度±2℃)
- カレンダー
- カレンダー・曜日表示あり
- 表示切替
- 12時間(午前・午後)表示/24時間表示
- アラーム
- 電子音アラーム(スヌーズ・オートストップ付)
- 画面寸法(mm)
- W96×H62.4
- 電波時計
- 対応
- ライト機能
- あり
- 内容量
- 1個
注意
※単4マンガン乾電池2本使用(推奨)。※温度表示の精度は±2℃です。
※電波の受信状況によっては時刻を自動修正できない場合があります。
※環境目安表示は目安であり、健康状態を保証するものではありません。
事務用品 の新着商品
カテゴリ


















![液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム GARMIN Instinct E [ ケースサイズ 45mm 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621857-260903-02.jpg)











