ACBE35WH 電波デジタル置き時計 アリアス 03125031

ACBE35WH 電波デジタル置き時計 アリアス 03125031
ACBE35WH 電波デジタル置き時計 アリアス 03125031
ACBE35WH 電波デジタル置き時計 アリアス 03125031
ACBE35WH 電波デジタル置き時計 アリアス 03125031

電波デジタル置き時計

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
03125031
品番
ACBE35WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

標準電波を受信して時刻を自動修正する電波デジタル置き時計です。
大きな液晶画面(W96×H62.4mm)で時刻・カレンダー・曜日を見やすく表示します。
温度(-9.9~50℃)と湿度(20~95%)を同時に表示します。
快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥の環境目安表示付きです。
電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ、照明ライトを搭載しています。
12時間(午前・午後)表示と24時間表示の切換式です。

用途
寝室やリビングでの目覚まし時計として。
オフィスや事務所での時刻と室内環境の確認に。
熱中症対策・乾燥対策の目安確認に。
色
ホワイト
本体寸法(mm)
約H89.81×W112×D57
表示
環境目安表示:快適・インフルエンザ・熱中症・乾燥
表示範囲
湿度20~95%
使用電池
単4マンガン乾電池2本(推奨)
表示範囲(℃)
-9.9~50(精度±2℃)
カレンダー
カレンダー・曜日表示あり
表示切替
12時間(午前・午後)表示/24時間表示
アラーム
電子音アラーム(スヌーズ・オートストップ付)
画面寸法(mm)
W96×H62.4
電波時計
対応
ライト機能
あり
注意
※単4マンガン乾電池2本使用(推奨)。
※温度表示の精度は±2℃です。
※電波の受信状況によっては時刻を自動修正できない場合があります。
※環境目安表示は目安であり、健康状態を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする