曜日別特売

CLDPSNピーナッツ

CLDPSNピーナッツ - 日本ホールマークCLDPSNピーナッツ - 日本ホールマークCLDPSNピーナッツ - 日本ホールマークCLDPSNピーナッツ - 日本ホールマーク

デスクで使いやすい省スペースな卓上カレンダー。季節にちなんだキャラクターのアートが毎月楽しめます。

材質
本体質量(kg)
65
本体横(mm)
180
本体縦(mm)
135
本体高さ(mm)
11
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126431853365
850
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする