日本ホールマーク
CLDPSN縦型スヌーピー
デスクで使いやすい省スペースな卓上カレンダー。シンプルなデザインにスヌーピーたちのアートが映える、おしゃれなカレンダーです。
材質
紙
本体質量(kg)
53
本体横(mm)
120
本体縦(mm)
160
本体高さ(mm)
11
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126519
853457
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください