曜日別特売

CLWLCGファミリーおさる

CLWLCGファミリーおさる - 日本ホールマークCLWLCGファミリーおさる - 日本ホールマークCLWLCGファミリーおさる - 日本ホールマークCLWLCGファミリーおさる - 日本ホールマーク

4つの色分けで家族の予定を見える化できる、おさるのジョージのファミリーカレンダー。アレンジシール付きなので、記念日やイベントをにぎやかに飾ることができます。

材質
紙、PP
本体質量(kg)
273
本体横(mm)
304
本体縦(mm)
455
本体高さ(mm)
10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126589853150
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする