日本ホールマーク
CLWLハーブカタログ
四季折々のハーブとカリグラフィーを描いた繊細で美しいカレンダーです。表紙は30周年記念ロゴ入りのアニバーサリーデザイン! 日付が見やすい大きなサイズの壁掛けタイプです。
材質
紙
本体質量(kg)
340
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126282
853198
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください