USB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps

USB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps - MCY TOOLUSB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps - MCY TOOLUSB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps - MCY TOOLUSB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps - MCY TOOLUSB-A・USB Type-C両対応 有線LANアダプター 1000Mbps - MCY TOOL

最大1000Mbps対応 ギガビットLANアダプターです。
有線LANポートがない機器に最適
ドライバー不要ですぐ使える
プラグ&プレイ対応
有線接続で高速・安定通信
動作確認LED搭載
バスパワー駆動でACアダプター不要
放熱性に優れたアルミ合金ボディ
コンパクトで持ち運びしやすい

用途
オンライン会議・動画視聴・ゲームに
全長(mm)
250
色
スペースグレー
コネクタ
USB Type-C、USB-A
電源供給方式
バスパワー
伝送速度(Mbps)
1000
ポート
RJ-45
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03159559MCY302
¥2,780
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする