Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming-
8KHzポーリングレートのマウス・キーボードをこの一本でPCに接続できる二股ケーブル。
高性能×低遅延・ゲーミング仕様で、最大限のパフォーマンスを発揮。
ポーリングレート8000Hz対応デバイスを2台同時接続しても、入力遅延や途切れを防ぎます。
CNC削り出し加工のメタルパーツと大型LEDを採用。性能とデザインの両立を追求しています。
- 電圧
- 5V 2.4A
- 保証期間
- 1年間
- コネクタ
- PC側:USB Type-A、デバイス側:USB Type-C×2
- ケーブル長(cm)
- 全長:150(メインケーブル:120、分岐ケーブル:30)
- USB規格
- USB2.0
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ





























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)



