曜日別特売
KB-SDGC-BLK Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming- KIBU 03160548

KB-SDGC-BLK Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming- KIBU 03160548
KB-SDGC-BLK Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming- KIBU 03160548
KB-SDGC-BLK Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming- KIBU 03160548

Y-SPLIT 2-in-1 USB CABLE -For Gaming-

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Obsidian Black
内容量1本注文コード03160548品番KB-SDGC-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

8KHzポーリングレートのマウス・キーボードをこの一本でPCに接続できる二股ケーブル。
高性能×低遅延・ゲーミング仕様で、最大限のパフォーマンスを発揮。
ポーリングレート8000Hz対応デバイスを2台同時接続しても、入力遅延や途切れを防ぎます。
CNC削り出し加工のメタルパーツと大型LEDを採用。性能とデザインの両立を追求しています。

色
Obsidian Black
電圧
5V 2.4A
保証期間
1年間
コネクタ
PC側:USB Type-A、デバイス側:USB Type-C×2
ケーブル長(cm)
全長:150(メインケーブル:120、分岐ケーブル:30)
USB規格
USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする