ゲーミング吸汗パック
繰り返し使用可能なゲーミング吸汗パック。
ゲーム中の手汗をしっかり吸収、使用後もさらりと快適。
表面のみ水洗い可能。天日干しで約3か月間繰り返し使用できます。
約11×7×2cmのコンパクトサイズで携帯や収納にも便利です。
DSP認証済みの環境配慮型高分子鉱物乾燥粒子を配合。人体に優しい無毒・無臭仕様で環境にも配慮。
- 成分
- 二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 100
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 70×20×110
- 保証期間
- 1週間
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境(温度・湿度など)や使用頻度により、効果や持続期間が異なる場合があります。PC周辺機器 の新着商品
PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]クリエイティブメディア税込¥23,078¥20,980カテゴリ





























![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327091-260930-02.jpg)
![PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327109-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327021-260930-02.jpg)
![PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327118-260930-02.jpg)