KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891

KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891
KB-PSP ゲーミング吸汗パック KIBU 03159891

ゲーミング吸汗パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159891
品番
KB-PSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

繰り返し使用可能なゲーミング吸汗パック。
ゲーム中の手汗をしっかり吸収、使用後もさらりと快適。
表面のみ水洗い可能。天日干しで約3か月間繰り返し使用できます。
約11×7×2cmのコンパクトサイズで携帯や収納にも便利です。
DSP認証済みの環境配慮型高分子鉱物乾燥粒子を配合。人体に優しい無毒・無臭仕様で環境にも配慮。

成分
二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化カルシウム
色
ブラック
質量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×20×110
保証期間
1週間
注意
※使用環境(温度・湿度など)や使用頻度により、効果や持続期間が異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする