9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab

9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab - グーリング9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab - グーリング
(1件のレビュー)

ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。

用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
適合機種
Bambu Lab
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
長さ(mm)
10.6
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
フィラメント径(Φmm)
1.75
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031270799615 175.100715-50141
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031271229615 175.060715-50120.6
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031273419615 175.040715-50100.4
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031273869615 175.080715-50130.8
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
031274999615 175.020715-50110.2
¥27,700
¥24,980
¥27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03127079
2026-09-20
用途: 3Dプリンターで部品を作成時に使用。
その他業種

標準品より圧倒的に安定して作成できました。
購入した甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする