9615 175.040 9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab グーリング 03127341

代表画像

9615 175.040 9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab グーリング 03127341
9615 175.040 9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab グーリング 03127341

9615_3Dプリンター用ノズル DIANOZ Bambu Lab

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番715-5010
内容量1個注文コード03127341品番9615 175.040
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。

用途
FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。
トラスコ品番
715-5010
口径(mm)
0.4
適合機種
Bambu Lab
材質
先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼
長さ(mm)
10.6
サイズ
M6
品名
3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
フィラメント径(Φmm)
1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03127079
2026-09-20
用途: 3Dプリンターで部品を作成時に使用。
その他業種

標準品より圧倒的に安定して作成できました。
購入した甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする